Referanser
Ruko:108223
Rubix:6020756
EAN:4007140043740

Produktinformasjon : Core drill HSS mod.30 23,0 mm - 108223 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Hus materiale | stål |
|---|---|
| Diameter | 23 mm |
| Kutte dybde | 30 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
511,29 kr Eks. mva
/ stykk
639,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel