Referanser
Fein:63134200052
Rubix:393740
EAN:4014586612881

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 20MM WELDON -63134200052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 122,2 g |
| Vekt emballert | 122,2 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 20 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
667,40 kr Eks. mva
/ stykk
834,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
