Hakkfres Roebuck 866743
Weldon shank hss annular core cutter length: 55 mm
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:866743
Rubix:6334097
EAN:3660338208270

Dokumenter
Produktinformasjon : WELDON SHANK HSS ANNULAR CUTTER 38 X 55 MM
Weldon shank hss annular core cutter length: 55 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Hus materiale | hss |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Kutte dybde | 55 mm |
| Type vedlegg | weldon |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 646,80 kr Eks. mva
/ stykk
2 058,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
