Referanser
Sati:PT12027
Rubix:109905

Produktinformasjon : 16B-3 Z=27 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 21600 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 27 |
| ISO-kode | 16b-3 |
| Materiale | stål |
| 17,02 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 100,99 kr Eks. mva
/ stykk
2 626,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel