Europeisk designkjedehjul Mecaline PMA08B2021R

Sprocket - Taper Bore Duplex - Hardened Teeth

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:PMA08B2021R
Rubix:6352034
EAN:3660338408137
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning12.7 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner21
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 08B-2 Z=21 Kjedehjul Duplex för bussning TL 1610 Herdede tenner


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 21 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth

Egenskaper

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Bruksområder

For use with BS chain products

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning12.7 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner21
ISO-kode08b-2
Materialec45 stål
Hub Diameter70 mm
Indikativ diameter85.22 mm
Ytter diameter (inch)89.7 mm
Total bredde25 mm
Kronesirkels diameter89.7 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel