Europeisk designkjedehjul Tsubaki 10B2 28T

Tannhjul 08B2 Z 8, herdet, pilotboring

Se teknisk informasjon

Referanser

Tsubaki:10B2 28T
Rubix:6001260
Produsent:21706102028
EAN:8718472596410
TSUBAKI CHAIN WHEEL 10 B-2 Z=28 GT

Teknisk sammendrag

Kjede stigning15.875 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner28
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 10B-2 Z=28 Duplex kjedehjul herdet


TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life,resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4307 g
Kjede stigning15.875 mm
Profilduplex (2)
Antall tenner28
ISO-kode10b-2
Materialestål
Vekt4307 kg
Total bredde45 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel