Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPA140

SPA-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPA140
Rubix:6278184
Produsent:856366
EAN:3660338116537
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter140 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spa 140 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter140 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type8
Felgbredde50 mm
Ytter diameter (inch)145.5 mm
Bredde45 mm
714,34 kr Eks. mva
/ stykk
892,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel