Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPC450
SPC-seksjon med fire V-remskiver med spor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:04SPC450
Rubix:6278031
Produsent:856541
EAN:3660338118272

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spc 450 Tl 3535
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 450 mm |
| Konisk gjennomføring | 3535 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 4 |
| Type | 5 |
| Felgbredde | 111 mm |
| Ytter diameter (inch) | 459.6 mm |
| Bredde | 89 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel