Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPZ085

SPZ-seksjon To spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:02SPZ085
Rubix:6278388
Produsent:856329
EAN:3660338116179
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter85 mm
Konisk gjennomføring1610
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 2G Spz 85 Tl 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter85 mm
Konisk gjennomføring1610
Materialecast iron gg25
Antall spor2
Type8
Felgbredde28 mm
Ytter diameter (inch)89 mm
Bredde25 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel