Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413441
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413441
Rubix:527212
Produsent:40413441

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 85 X 105 X 12 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 85 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 105 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
