Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413301
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413301
Rubix:527047
Produsent:40413301

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 75 X 90 X 8 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 75 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel