Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413115
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413115
Rubix:526848
Produsent:40413115

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 125 X 200 X 15 / 12 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 125 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel