Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412812
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412812
Rubix:526311
Produsent:40412812

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal B2PT 35 X 52 X 8 / 0 mm PTFE F56101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 35 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | ptfe |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel