Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 49496363
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49496363
Rubix:526355
Produsent:49496363

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 120 X 160 X 12 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 120 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
