Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 24339352

Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:24339352
Rubix:528566
Produsent:MN03-10.17 55 X 80 X 0 X 8 X 0 PTFE K212
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seals HTS2 - 9535 55 X 80 X 8 mm PTFE K212 without spring


Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.

Egenskaper

•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive

Bruksområder

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde8 mm
Materialeptfe
Monteringsformikke aktuelt
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel