Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412332
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412332
Rubix:525740
Produsent:BAFUD4X7 62 X 90 X 10 X 9,50 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 62 X 90 X 10 / 9.5 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 62 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel