Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 49383679
WAS Roterend Aksel Tetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dichtomatik:49383679
Rubix:159154
Produsent:49383679

Dokumenter
Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 20 X 32 X 7 / mm 70 NBR NB70C401
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Bruksområder
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 20 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 32 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel