Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412727
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412727
Rubix:526188
Produsent:40412727

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 28 X 40 X 7 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 28 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel