Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 49306044
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49306044
Rubix:523312
Produsent:49306044

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 32 X 47 X 6 / mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 32 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
