Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 49302702
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:49302702
Rubix:528932
Produsent:BAU10 560 X 610 X 20 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 560 X 610 X 20 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 560 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 610 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
