Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413365
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413365
Rubix:527141
Produsent:40413365

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 38 X 50 X 6 / 6.5 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 38 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel