Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67017668

WA Radial Aksel Tetning

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67017668
Rubix:205676
Produsent:67017668
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA 45 X 62 X 7 / mm 70 NBR NB703412


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt19 g
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel