Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413674

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413674
Rubix:528677
Produsent:BAU5X2 70 X 125 X 12 X 10 72 NBR 902
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 70 X 125 X 12 / 10 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter70 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel