Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413219
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413219
Rubix:526965
Produsent:40413219

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 22 X 40 X 7 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
