Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413342
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413342
Rubix:527118
Produsent:40413342



Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 50 X 75 X 7 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
