Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67017552

Aksel tetning (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67017552
Rubix:206353
Produsent:67017552
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde9 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WC 40 X 62 X 9 / mm 70 NBR NB704604


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt593 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde9 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig dobbel metallrammepakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel