Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412618

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412618
Rubix:526074
Produsent:40412618
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter47 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 47 X 62 X 7 / 6 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter47 mm
Ytter diameter (inch)62 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel