Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413025
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413025
Rubix:526699
Produsent:40413025

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 16 X 47 X 7 / 6 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
