Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412086
Aksel tetning B2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412086
Rubix:525263
Produsent:40412086

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal Type CS 130 X 160 X 15 / 12 mm 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 130 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
