Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413732

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413732
Rubix:528729
Produsent:40413732
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter60 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 60 X 80 X 10 / 8 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter60 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel