Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413511
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413511
Rubix:527289
Produsent:40413511

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 85 X 100 X 9 / 8 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 85 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
