Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 49383675
WA tetninging ring
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dichtomatik:49383675
Rubix:205582
Produsent:49383675

Dokumenter
Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA 35 X 50 X 7 / mm 70 NBR NB70C401
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 35 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel