Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413313
Simmerring BA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413313
Rubix:527059
Produsent:40413313

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 95 X 120 X 12 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Viton shaft seal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 95 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel