Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412120
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412120
Rubix:525461
Produsent:B1 64 X 80 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 64 X 80 X 8 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 64 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
