Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413001
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413001
Rubix:526664
Produsent:40413001

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 80 X 170 X 13 / 10 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 80 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 170 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
