Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411626
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411626
Rubix:524609
Produsent:B1 U3 SL2 35 X 56 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902



Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 35 X 56 X 10 / 7 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 35 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 56 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel