Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413490

Simmerring BA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413490
Rubix:527271
Produsent:40413490
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 45 X 72 X 8 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 72 NBR 902

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde8 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel