Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24274946
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24274946
Rubix:528346
Produsent:24274946

Produktinformasjon : Piston Seals T18 170 X 150 X 12.2 / 10 mm 95 AU V142
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 66 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 170 mm |
| Inner diameter | 150 mm |
| Høyde | 12.2 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
