Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421308
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421308
Rubix:524122
Produsent:40421308



Produktinformasjon : Piston Seal T MF 65 X 42 X 9 / 11.5 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 15,211 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 65 mm |
| Inner diameter | 42 mm |
| Høyde | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
