Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24266552
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24266552
Rubix:528317
Produsent:EK 320 X 290 X 32,50 X 15 BI-NBR B4B246

Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal EK 320 X 290 X 32.5 / 15 mm BI-NBR B4B246
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 557,4 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 320 mm |
| Inner diameter | 290 mm |
| Høyde | 32.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
