Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 9791
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:9791
Rubix:523782
Produsent:9791

Produktinformasjon : Piston Seal TDUOH 150 X 20 X 40 / 65 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1441,201 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 150 mm |
| Inner diameter | 20 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
