Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 9755
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:9755
Rubix:523780
Produsent:9755

Produktinformasjon : Piston Seal TDUOH 100 X 12 X 35 / 44 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 404,001 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Inner diameter | 12 mm |
| Høyde | 35 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
