Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24251784
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24251784
Rubix:528254
Produsent:24251784

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals L43 125 X 103 X 26.5 / 11 mm 80 NBR B281
Compact seal NBR 78 SH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 130 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Inner diameter | 103 mm |
| Høyde | 26.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
