Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 15101
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:15101
Rubix:524114
Produsent:15101

Produktinformasjon : Piston Seal T OF 50 X X 15 / 25 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20,35 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Høyde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
