Referanser
Fein:63206123010
Rubix:394104
EAN:4014586298726
Produktinformasjon : GÄNGTAPPSHÅLLARE KBM 80 -63206123010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 83x83x132 mm |
|---|---|
| Vekt | 1 g |
| Modell | pince pour taraud m27 - ø20mm - carré 16mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 040,23 kr Eks. mva
/ stykk
10 050,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

