Referanser
Fein:63206103017
Rubix:394093
EAN:4014586229300
Produktinformasjon : GÄNGTAPPSHÅLLARE -63206103017 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 58x58x78 mm |
|---|---|
| Vekt | 505 g |
| Modell | pince pour taraud m10 - ø7mm - carré 5.5mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 186,73 kr Eks. mva
/ stykk
6 483,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

