Referanser
Fein:63206122010
Rubix:394103
EAN:4014586298719
Produktinformasjon : GÄNGTAPPSHÅLLARE KBM 80 -63206122010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 83x83x132 mm |
|---|---|
| Vekt | 1626 g |
| Modell | pince pour taraud m24 - ø18mm - carré 14.5mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 040,23 kr Eks. mva
/ stykk
10 050,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

