Referanser
Fein:63206118013
Rubix:394100
EAN:4014586253466
Produktinformasjon : GÄNGTAPPSHÅLLARE -63206118013 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 60x60x95 mm |
|---|---|
| Vekt | 536 g |
| Modell | pince pour taraud m6 - ø6mm - carré 4.9mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 186,73 kr Eks. mva
/ stykk
6 483,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

