Referanser
Fein:63206097018
Rubix:394087
EAN:4014586224374
Produktinformasjon : GÄNGTAPPSHÅLLARE M12 -63206097018 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 58x58x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 250 g |
| Modell | pince pour taraud m12 - ø9mm - carré 7mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 667,21 kr Eks. mva
/ stykk
2 084,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

