Referanser
Fein:63131449010
Rubix:393543
EAN:4014586334523

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 49 MM -63131449010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x108x75 mm |
|---|---|
| Vekt | 246 g |
| Vekt emballert | 246,4 g |
| Diameter | 49 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 652,38 kr Eks. mva
/ stykk
2 065,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
